照明部分のみでポール別売り

水銀灯250形相当LED街路灯灯具昼白色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41855014 品番 NNY22127ZLF9
参考基準価格(税別)¥281,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
電圧(V)100〜242 消費電力(W)62 付属品落下防止ワイヤー付 質量(kg)9.9 高さ(mm)193 タイプペア点灯型、段調光省エネ型 取付方式ポール取付型 全高(mm)4693 構造防雨型 センサーFreePaお出迎え 定格出力初期光束補正型 色温度(K)5000 グローブ種別透明プリズムグローブ 幅(Φmm)560 光源色昼白色 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力52.7W) エネルギー消費効率(Lm/W)103.2 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)6400 タイマーシンプルタイマー 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)70 配光タイプ全周配光タイプ 器具相当水銀灯250形1灯器具相当 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする