水銀灯100形相当LED街路灯灯具昼白色

商品レビューを投稿する
32日以内出荷 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41855179 品番 NNY22187ZLF9
参考基準価格(税別)¥249,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。

電圧(V)100〜242 消費電力(W)33 付属品落下防止ワイヤー付 質量(kg)9.9 高さ(mm)193 タイプペア点灯型、段調光省エネ型 取付方式ポール取付型 全高(mm)3693 構造防雨型 センサーFreePaお出迎え 定格出力初期光束補正型 色温度(K)5000 グローブ種別乳白グローブ 幅(Φmm)560 光源色昼白色 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力28.1W) エネルギー消費効率(Lm/W)87.8 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)2900 タイマーシンプルタイマー 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)70 配光タイプ全周配光タイプ 器具相当水銀灯100形1灯器具相当 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※ポールは別途ご手配ください。
※必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※電波式センサアダプタは取付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする