NNY24730LA9 LED投光器プール用1300形 Panasonic(パナソニック) 41855504

LED投光器プール用1300形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41855504 品番NNY24730LA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥241,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。

電圧(V)100〜242 消費電力(W)101 付属品落下防止ワイヤー付 種別連続調光初期照度補正型 質量(kg)9 タイプパネル付型 取付方式天井直付型 構造防湿型・防噴流型・耐塵型 分類プール用投光器 保護等級IP65 機能初期照度補正機能付 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器約10〜85%連続調光初期照度補正型(平均電力93W) エネルギー消費効率(Lm/W)136.6 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)13800 演色指数(Ra)70 器具相当マルチハロゲン灯250形1灯器具相当 電源ユニット内蔵
注意
※適合調光器をご使用ください。
※器具の取付周囲温度が-10°〜35℃でご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする