Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯灯本体
LED投光器プール用1300形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41855529
品番
NNY24732LA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥241,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
101
付属品
落下防止ワイヤー付
種別
連続調光初期照度補正型
質量(kg)
9
タイプ
パネル付型
取付方式
天井直付型
構造
防湿型・防噴流型・耐塵型
分類
プール用投光器
保護等級
IP65
機能
初期照度補正機能付
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
安定器
約10〜85%連続調光初期照度補正型(平均電力93W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
127.7
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
12900
演色指数(Ra)
70
器具相当
マルチハロゲン灯250形1灯器具相当
電源ユニット
内蔵
注意
※適合調光器をご使用ください。
※器具の取付周囲温度が-10°〜35℃でご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。