※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
ボンデッドワッシャー 黒ゴム (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000個)
注文コード
41855764
品番
3×9.5×3.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
外径(Φmm)
9.5
呼び寸法
M3
内径(Φmm)
3.5
ねじの呼び
M3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41855764
3×9.5×3.5
41754011
3×9.5×3.5
ボンデッドワッシャー 黒ゴム (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(10個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました