※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
ボンデッドワッシャー 黒ゴム (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
41855825
品番
10×22×4.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
外径(Φmm)
22
呼び寸法
M10
内径(Φmm)
4.3
ねじの呼び
M10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41855825
10×22×4.3
41754072
10×22×4.3
ボンデッドワッシャー 黒ゴム (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(3個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました