※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
ボンデルワッシャー 黒ゴム (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41855895
品番
5×13×3.0
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス
外径D(Φmm)
13
厚さt(mm)
3
呼び寸法
M5
ねじの呼び
M5