※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
ボンデルワッシャー 黒ゴム (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
呼び寸法
M6
注文コード
41855904
品番
6×16×3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
外径D(Φmm)
16
厚さt(mm)
3
呼び寸法
M6
ねじの呼び
M6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41855904
6×16×3.0
41753966
6×16×3.0
ボンデルワッシャー 黒ゴム (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(17個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました