Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯灯本体
LED投光器HF700W相当広角電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41856098
品番
NYS10146LE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥230,000
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
116
用途
駐車場用
付属品
落下防止ワイヤー付
仕様
重耐塩害仕様
質量(kg)
12.6
電源
電源内蔵型
構造
防噴流型・耐塵型
本体
アルミ(グレー)
フィルター
あり
保護等級
IP65
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
113.7
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
13200
アーム
鋼材(溶融亜鉛メッキ)
耐風速(m/s)
60仕様
ビーム角度(°)
122
演色指数(Ra)
80
パネル
【前面】ポリカーボネート(透明)
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
注意
※YK05802K(生産終了品)、YK05804K(生産終了品)には取り付けできません。
※フィルター部を上にして取り付けないでください。詳しくは商品図面、取扱説明書をご覧ください。
※壁面取付の上向きと下向きでは取り付け方法が異なります。
※器具の取付周囲温度が-20〜35℃でご使用ください。
※調光はできません。