曜日別特売
3×5 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) 大阪魂 41856656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×5 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) 大阪魂 41856656
3×5 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) 大阪魂 41856656

ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(100個)注文コード41856656品番3×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
寸法A(Φmm)10寸法B(mm)7.5寸法C(mm)5寸法D(mm)4.5寸法E(mm)1寸法G(mm)9寸法l(mm)5ねじの呼びM3材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付長(mm)5取付部おねじ(段付)種類丸形ねじピッチ(mm)0.5ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418566563×5752542543×53×5 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75254254ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24877985
2024-07-25
用途: 脱着部品の取付
鈴裕電機

頭が大きい為回しやすく、タップ孔に取付がしやすい。

対象商品 : 41856762
2014-12-16
用途: 機械の接続

希望通りの商品でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする