4×15 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) 大阪魂 41856753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×15 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) 大阪魂 41856753
4×15 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) 大阪魂 41856753

ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(100個)注文コード41856753品番4×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
寸法A(Φmm)12寸法B(mm)9寸法C(mm)6.5寸法D(mm)5寸法E(mm)1寸法G(mm)10.5寸法l(mm)15ねじの呼びM4材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付長(mm)15取付部おねじ(段付)種類丸形ねじピッチ(mm)0.7ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418567534×15752543244×154×15 ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランド 75254324ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド1箱(100個)
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24877985
2024-07-25
用途: 脱着部品の取付
鈴裕電機

頭が大きい為回しやすく、タップ孔に取付がしやすい。

対象商品 : 41856762
2014-12-16
用途: 機械の接続

希望通りの商品でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする