LEDスポットライト用電源

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41857954 品番 NNY28125LE9
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
入力電圧(V)AC100〜242 電圧(V)AC100〜242 仕様器具と電源ユニット間の延長制限:15m 長さ(mm)220 幅(mm)81 質量(kg)0.97 高さ(mm)52 周囲温度(℃)-20〜35 器具相当水銀灯100形/CDM-TD70形相当用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする