Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
LEDスポットライト用電源
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41857963
品番
NNY28126LE9
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
入力電圧(V)
AC100〜242
電圧(V)
AC100〜242
仕様
器具と電源ユニット間の延長制限:15m
長さ(mm)
220
幅(mm)
81
質量(kg)
0.97
高さ(mm)
52
周囲温度(℃)
-20〜35
器具相当
水銀灯200形/CDM-TD150形・70形相当用