曜日別特売
231-612/019-000 スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ ワゴジャパン 41858004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

231-612/019-000 スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ ワゴジャパン 41858004
231-612/019-000 スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ ワゴジャパン 41858004

スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個極数12注文コード41858004品番231-612/019-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
極数12形状ストレートグレー種類角型ピッチ(mm)5定格電圧(V)320定格電流(A)12適合電線(mm2)0.08~2.5結合方式ワンタッチコンタクト形状オス適合電線範囲 AWG(#)28~12結線方法基板実装

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41858004231-612/019-00057128777231-612/019-000画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
34,980
税込38,478
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする