スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ

スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ - ワゴジャパン
形状ストレートグレー種類角型ピッチ(mm)5定格電圧(V)320定格電流(A)12適合電線(mm2)0.08~2.5結合方式ワンタッチコンタクト形状オス適合電線範囲 AWG(#)28~12結線方法基板実装
全69種類を絞り込む
極数
内容量
69種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57127483231-616/019-0001パック(10個)16
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128445231-603/019-0001パック(50個)3
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128506231-6051パック(50個)5
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128558231-606/018-0001パック(50個)6
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128698231-6101パック(50個)10
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128759231-6121パック(25個)12
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128768231-612/018-0001パック(25個)12
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128777231-612/019-0001パック(25個)12
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57133625231-605/018-0001パック(50個)5
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134036231-6071パック(50個)7
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134063231-607/019-0001パック(50個)7
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134325231-610/018-0001パック(50個)10
オープン
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134535231-613/019-0001パック(25個)13
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134553231-6141パック(25個)14
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134569231-614/018-0001パック(25個)14
オープン
39,980
43,978(税込)
86日以内出荷
返品不可
57134693231-615/019-0001パック(25個)15
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134727231-6161パック(25個)16
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134736231-616/018-0001パック(25個)16
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134797231-6181パック(25個)18
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134885231-6201パック(10個)20
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135016231-6241パック(10個)24
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135025231-624/018-0001パック(10個)24
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135427231-608/019-0001パック(50個)8
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135436231-6081パック(50個)8
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135838231-604/019-0001パック(50個)4
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135908231-6041パック(100個)4
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136224231-602/019-0001パック(100個)2
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
57136258231-602/018-0001パック(100個)2
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
41857864231-602/019-0001個2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41857882231-603/019-0001個3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41857891231-6041個4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41857907231-604/019-0001個4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41857916231-6051個5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41857934231-6071個7
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41857943231-607/019-0001個7
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41857952231-6081個8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41857961231-608/019-0001個8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41857977231-6101個10
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41857995231-6121個12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41858004231-612/019-0001個12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41858013231-613/019-0001個13
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41858022231-6141個14
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41858031231-615/019-0001個15
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41858047231-6161個16
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41858056231-616/019-0001個16
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41858065231-6181個18
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41858083231-6201個20
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41858092231-6241個24
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864812231-602/018-0001個2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864837231-605/018-0001個5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41857864231-602/019-00057136224231-602/019-000画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(100個)
39,980
税込43,978
内容量に違いがあります
41857882231-603/019-00057128445231-603/019-000画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
25,980
税込28,578
内容量に違いがあります
41857891231-60457135908231-604画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(100個)
56,980
税込62,678
内容量に違いがあります
41857907231-604/019-00057135838231-604/019-000画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
29,980
税込32,978
内容量に違いがあります
41857916231-60557128506231-605画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
33,980
税込37,378
内容量に違いがあります
41857934231-60757134036231-607画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
45,980
税込50,578
内容量に違いがあります
41857943231-607/019-00057134063231-607/019-000画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
46,980
税込51,678
内容量に違いがあります
41857952231-60857135436231-608画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
49,980
税込54,978
内容量に違いがあります
41857961231-608/019-00057135427231-608/019-000画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
49,980
税込54,978
内容量に違いがあります
41857977231-61057128698231-610画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
57,980
税込63,778
内容量に違いがあります
41857995231-61257128759231-612画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
34,980
税込38,478
内容量に違いがあります
41858004231-612/019-00057128777231-612/019-000画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
34,980
税込38,478
内容量に違いがあります
41858013231-613/019-00057134535231-613/019-000画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
39,980
税込43,978
内容量に違いがあります
41858022231-61457134553231-614画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
39,980
税込43,978
内容量に違いがあります
41858031231-615/019-00057134693231-615/019-000画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
44,980
税込49,478
内容量に違いがあります
41858047231-61657134727231-616画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
45,980
税込50,578
内容量に違いがあります
41858056231-616/019-00057127483231-616/019-000画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(10個)
18,980
税込20,878
内容量に違いがあります
41858065231-61857134797231-618画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
49,980
税込54,978
内容量に違いがあります
41858083231-62057134885231-620画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(10個)
22,980
税込25,278
内容量に違いがあります
41858092231-62457135016231-624画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(10個)
26,980
税込29,678
内容量に違いがあります
41864812231-602/018-00057136258231-602/018-000画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(100個)
37,980
税込41,778
内容量に違いがあります
41864837231-605/018-00057133625231-605/018-000画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
33,980
税込37,378
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする