Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDライン50クラスL900電球色
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41858259
品番
NNY21512KLE1
参考基準価格(税別)
¥62,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.4
光源色
電球色
仕様
【連結可能長さ】72m
適合
連結エンド用
長さ(mm)
901
幅(mm)
27
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
33
タイプ
L900タイプ
取付方式
直付型
構造
防雨型・防湿型
分類
パネル付型
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
19.4
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
105
クラス
50クラス
演色指数(Ra)
73
器具相当
直管形蛍光灯FL10形1/3灯器具相当
電源ユニット
内蔵