LEDライン50クラスL900電球色

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41858268 品番 NNY21513LE1
参考基準価格(税別)¥62,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
電圧(V)100 消費電力(W)5.4 光源色電球色 仕様【連結可能長さ】72m 適合連結スタート用 長さ(mm)901 幅(mm)27 質量(kg)0.3 高さ(mm)33 タイプL900タイプ 取付方式直付型 構造防雨型・防湿型 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)19.4 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.054(100V時) 光束(Lm)105 演色指数(Ra)73 器具相当直管形蛍光灯FL10形1/3灯器具相当 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする