LEDライン100クラスL300昼白色

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41858295 品番 NNY21521LE1
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
電圧(V)100 消費電力(W)3.4 光源色昼白色 仕様【連結可能長さ】30m 適合連結エンド用 種別段調光省エネ型 長さ(mm)307 幅(mm)27 質量(kg)0.3 高さ(mm)33 タイプL300タイプ 取付方式直付型 構造防雨型・防湿型 センサーFreePaお出迎え 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)29.4 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.035(100V時) 光束(Lm)100 演色指数(Ra)68 配光タイプ拡散 器具相当直管形蛍光灯FL10形1/3灯器具相当 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする