Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDライン100クラスL300電球色
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41858347
品番
NNY21531LE1
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
電圧(V)
100
消費電力(W)
3.4
光源色
電球色
仕様
【連結可能長さ】30m
適合
連結エンド用
長さ(mm)
307
幅(mm)
27
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
33
タイプ
L300タイプ
取付方式
直付型
構造
防雨型・防湿型
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
20.5
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
70
演色指数(Ra)
73
器具相当
直管形蛍光灯FL10形1/3灯器具相当
電源ユニット
内蔵