Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ダウンライト
LEDライン100クラスL900電球色
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41858356
品番
NNY21532KLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥86,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100
消費電力(W)
10.2
光源色
電球色
仕様
【連結可能長さ】30m
適合
連結エンド用
長さ(mm)
901
幅(mm)
27
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
33
タイプ
L900タイプ
取付方式
直付型
構造
防雨型・防湿型
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
20.5
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
210
クラス
100クラス
演色指数(Ra)
73
器具相当
直管形蛍光灯FL10形1灯器具相当
電源ユニット
内蔵