LEDライン100クラスL900電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41858374 品番NNY21534KLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥86,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100 消費電力(W)10.2 光源色電球色 仕様【連結可能長さ】30m 適合連結中間用 長さ(mm)900 幅(mm)27 質量(kg)0.9 高さ(mm)33 タイプL900タイプ 取付方式直付型 構造防雨型・防湿型 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)20.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)210 クラス100クラス 演色指数(Ra)73 器具相当直管形蛍光灯FL10形1灯器具相当 電源ユニット内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする