Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スタンドライト
LEDフットスタンド3000K片側ワイド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41858523
品番
YYY16130ZLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,700
電圧(V)
100
消費電力(W)
10.4
適合
【埋込ボックス】YYY90120(別売)
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
分類
据置取付型 LED(電球色) フットスタンドライト
保護等級
IP23
グローブ種別
ポリカーボネート(プリズム・フロスト)
エネルギー消費効率(Lm/W)
10.7
光束(Lm)
112