ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの 端子台その他関連用品
端子台エンドプレート2001・2002シリーズ共用2線式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41859124
品番
2002-1291
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
色
グレー
仕様
2線用
材質
66ナイロン
幅(mm)
48.5
厚さ(mm)
0.8
高さ(mm)
29