ワゴジャパン
スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
41860174
品番
2002-2201
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線(mm
2
)
0.25~2.5(4)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5.2
定格電流(UL)(A)
20
色
グレー
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
24(28)