ワゴジャパン
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ スタガードジャンパ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
1→5
注文コード
41861233
品番
780-455
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
仕様
1→5
質量(g)
2.1
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
24
インパルス電圧(V)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41861233
780-455
57131394
780-455
スプリング式レールマウント端子台280シリーズ スタガードジャンパ
ワゴジャパン
1パック(25個)
¥
5,498
税込
¥
6,048
内容量に違いがあります