ワゴジャパン
スプリング式レールマウント端子台285シリーズ アース用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41862222
品番
285-637
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
16
定格電流(UL)(A)
115
色
グリーンイエロー
仕様
2線アース線端子台;35(mm
2
);エンドプレート組込み済;側面および中央マーキング;DIN35×15レール専用;CAGECLAMP
質量(g)
107.839
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:6~35(8~2AWG)
準拠規格
IEC/EN60947-7-2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41862222
285-637
57135086
285-637
スプリング式レールマウント端子台285シリーズ アース用
ワゴジャパン
1パック(15個)
¥
42,980
税込
¥
47,278
内容量に違いがあります