ワゴジャパン
スプリング式レールマウント端子台285シリーズ アース用
結線方式
スクリューレス
取付方式
DINレール
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:6~35(8~2AWG)
仕様
2線アース線端子台;35(mm
2
);エンドプレート組込み済;側面および中央マーキング;DIN35×15レール専用;CAGECLAMP
色
グリーンイエロー
質量(g)
107.839
端子間ピッチ(mm)
16
準拠規格
IEC/EN60947-7-2
定格電流(UL)(A)
115
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電流(UL)(A)
適合電線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57135086
285-637
1パック(15個)
115
単線・可とうより線:6~35(8~2AWG)
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41862222
285-637
1個
115
単線・可とうより線:6~35(8~2AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください