ランプは別売です

NNN51800 LED電球シーリングライト Panasonic(パナソニック) 41865024 NNN51800 LED電球シーリングライト Panasonic(パナソニック) 41865024

LED電球シーリングライト

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41865024 品番 NNN51800
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
電圧(V)AC100 光源色電球色 質量(kg)0.3 直径(Φmm)115 高さ(mm)182 取付方式直付型 取付面位置天井面・壁面取付
注意
※ランプ別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-14
用途:
倉庫における農作業機器の点検整備作業等の照明に使用しました。
サービス業

明るく とても上品で美しい環境を実現することができました。
LED照明により 作業中 心がほんわか温まります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする