Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
LED電球シーリングライト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41865033
品番
NNN53800
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
電圧(V)
AC100
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
51
高さ(mm)
176
取付方式
直付型
取付面位置
天井面・壁面取付
器具相当
白熱電球100形1灯器具相当・白熱電球60形1灯器具相当・白熱電球40形1灯器具相当
注意
※ランプ別売です。