LEDソケッタブルシーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41865058 品番 NNN54520B
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

電球のように手軽に換えられるあかり。
高さ10cmの薄型シーリングライト。
LEDソケッタブルはランプのようなソケット式。
交換性能にこだわった、滑り止めリブと指がしっかりかかる突起のダブル設計で、簡単に光源が交換できます。
出しろを抑えた設計で低い天井でも圧迫感のない空間を実現します。
光源を取り替えるだけで、目的に応じた最適な照明空間を実現でき、器具・工事コストを削減可能です。
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。

電圧(V)AC100〜242 質量(kg)1 直径(Φmm)140 高さ(mm)100 色(本体) 直下近接限度(cm)10 取付面位置天井面取付
注意
※LEDソケッタブル別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする