Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スポットライト
LED電球アクアタイトSP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41866056
品番
NNN03600
参考基準価格(税別)
¥44,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
電圧(V)
AC100
仕様
ボルト取付仕様
材質(本体)
アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
構造
防湿型・防雨型
首振角度(°)
115
保護等級
IP43防湿
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
適合ランプ
7.6WLED電球(下方向タイプ)用(E26)、7.1WLED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E26)
パッキン
防湿強化パッキン採用
パネル
テフロン膜付ガラス(透明)
取付面位置
壁面・天井面取付可能
注意
※ランプ別売(E26)
※取付には専用ボックスDS3744(別売)とカバーDS4611(別売)が必要です。
※LED電球(調光器対応)を使用する場合は、調光時の注意をご確認ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。