LED電球防雨型ブラケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付面位置壁面・据置 適合ランプ7.2W・6.9WLED電球プレミア(全方向タイプ)用(E17)、6.4WLED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E17) 注文コード41866336 品番NNN12200B
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は取付面位置・適合ランプなど6種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100 質量(kg)0.4 材質(本体)プラスチック(オフブラックつや消し) 構造防雨型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×137 保護等級IP23 グローブ種別アクリル(乳白つや消し) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 適合ランプ7.2W・6.9WLED電球プレミア(全方向タイプ)用(E17)、6.4WLED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E17) 取付面位置壁面・据置 天井近接限度(cm)(天井・壁面)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする