Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LED電球防雨型ブラケット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
取付面位置
壁面
適合ランプ
6.4W・6.0WLED電球(T形タイプ)用(E26)
注文コード
41866433
品番
NNN12621W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
取付面位置・適合ランプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100
カバー
アクリル(乳白つや消し)、プラスチック(クールホワイトつや消し)
質量(kg)
0.7
構造
防雨型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×255×123
保護等級
IP23
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
適合ランプ
6.4W・6.0WLED電球(T形タイプ)用(E26)
取付面位置
壁面
電球の種類
E26LED電球(T形タイプ)×1