※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
ワゴジャパンの 電子部品(オンボード)
ワゴジャパンの 機構部品(電子部品)
ワゴジャパンの ピンヘッダー
半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
6
形状
ストレート
注文コード
41866876
品番
733-336
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・形状・内容量
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ストレート
色
ライトグレー
ピッチ(mm)
2.5
極数
6
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
4