ワゴジャパン
スプリング式プリント基板用端子台 256シリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
1パック(70個)
1パック(15個)
1パック(25個)
1パック(35個)
1パック(50個)
極数
3P
2P
12P
8P
6P
4P
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41869475
品番
256-403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
3P
端子間ピッチ(mm)
5/5.08
定格電流(IEC)(A)
24
定格電流(UL)(A)
B:15/D:10
色
グレー
定格電圧(V)
320
適合電線径
0.08-2.5sq
AWG
28-12
ピン数(ピン)
2