ワゴジャパン
スプリング式プリント基板用端子台 256シリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
1パック(70個)
1パック(15個)
1パック(25個)
1パック(35個)
1パック(50個)
極数
2P
2P
12P
8P
6P
4P
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41869545
品番
256-502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
2P
端子間ピッチ(mm)
7.5/7.62
定格電流(IEC)(A)
24
定格電流(UL)(A)
B:15/D:10
色
グレー
定格電圧(V)
320
適合電線径
0.08-2.5sq
AWG
28-12
ピン数(ピン)
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41869545
256-502
57127133
256-502
スプリング式プリント基板用端子台 256シリーズ
ワゴジャパン
1パック(70個)
¥
10,980
税込
¥
12,078
内容量に違いがあります