曜日別特売

スプリング式プリント基板用端子台 256シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
極数2P
内容量1個注文コード41869572品番256-402/000-009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数2P端子間ピッチ(mm)5/5.08定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10ライトグレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41869554
2016-12-02
用途: 配線
高橋電子制御

スプリングが硬すぎる。プリント版につけたら剥がれそう。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする