ワゴジャパン
プリント基板用端子台 235シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1パック(55個)
1パック(35個)
1パック(105個)
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41870403
品番
235-405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
5P
端子間ピッチ(mm)
5/5.08
定格電流(IEC)(A)
24
定格電流(UL)(A)
B:10/D:10
色
グレー
定格電圧(V)
320
適合電線径
0.5-1.6Φmm
AWG
24-18
操作
ボタン無し