ワゴジャパン
スプリング式基板用端子台 735シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1パック(125個)
1パック(165個)
1パック(110個)
1パック(80個)
1パック(40個)
1パック(60個)
極数
3P
2P
3P
6P
4P
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41870744
品番
735-303/001-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
3P
端子間ピッチ(mm)
5
定格電流(IEC)(A)
10
定格電流(UL)(A)
B:10/D:10
色
ライトグレー
定格電圧(V)
320
仕様
プリント基板端子台;プッシュボタン;1.5(mm
2
);ピン・ピッチ5mm;3極;PUSHWIRE
質量(g)
2.093
定格電流(A)
10
適合電線(mm
2
)
単線:0.5~1.5(20~16AWG)
準拠規格
IEC/EN60664-1
インパルス電圧(V)
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41870744
735-303/001-000
57137019
735-303/001-000
スプリング式基板用端子台 735シリーズ
ワゴジャパン
1パック(80個)
¥
9,998
税込
¥
10,998
内容量に違いがあります