ワゴジャパン
スプリング式基板用端子ブロック 236シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
端子間ピッチ(mm)
7.5/7.62
7.5/7.62
5/5.08
10/10.16
色
オレンジ
ブルー
ダークグレー
グレー
オレンジ
ライトグレー
オリーブグリーン
ブラック
ピン数(ピン)
2
2
1
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41870981
品番
236-756
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
1P
端子間ピッチ(mm)
7.5/7.62
定格電流(IEC)(A)
24
定格電流(UL)(A)
B:15/D:10
色
オレンジ
定格電圧(V)
630
ピン数(ピン)
2
適合電線径
0.08-2.5sq
AWG
28-12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41870981
236-756
57129818
236-756
スプリング式基板用端子ブロック 236シリーズ
ワゴジャパン
1パック(100個)
¥
6,398
税込
¥
7,038
内容量に違いがあります