210-121J ドライバ(端子台及びコネクタ用) ワゴジャパン 41872521

ドライバ(端子台及びコネクタ用)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41872521 品番210-121J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
刃先(mm)5.5×0.8 適合シリーズ:282、283、284、285、782、783、784、785、745、746、831、2006、2010、2016

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30827694
2021-06-03
用途:
ワゴ870シリーズの結線
その他業種

3mmだとちょっと太いんですかね、すんなり入らない事があります。
グリップサイズは見た目以上に大きい感じ。力は掛かりますが、隣接箇所を同時に開けようとすると盛大に干渉します。

対象商品:
41872555
2021-04-23
用途:
ケーブルの抜き差し
建設業・工事業

持ち手がもう少し持ちやすくならないか検討して下さい。

対象商品:
41872503
2019-01-15
用途:
お客様にあげる為
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

オムロンのP2RF-08-PU等を使った盤納入の際、お客様に差し上げる用として最適です。

対象商品:
41872564
2018-01-20
用途:
電線のワゴ端子結線時
製造業

ワゴ端子の結線時に使用していますが、幅が3oあり少し幅広ですので、2.5o幅が最適だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする