絶縁カラー無しフェルール

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100個) 注文コード41873264 品番216-121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る

電線の先端のみを端子加工できます。

種類裸圧着端子 端子形状棒端子 寸法D(mm)2.1 寸法D2(mm)1 寸法L(mm)6 適合電線範囲 撚線(mm2)0.5 電線抱合範囲AWG(#)22/20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41873422
2021-12-24
用途:
4.6mmピッチの端子台にAWG14を挿すとき
製造業

具体的には、パトライトTW20B、TW25B、TW26B等に、UL1015AWG14(2スケ)を挿すときに用いた。
絶縁カラー付フェルール端子で、2スケ対応のものは、絶縁カラー部分がΦ4.8mmあり、上述の端子台には適合しなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
41873386
2018-04-02
用途:
P2RF-08-PUとかで使う。
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

うーんと絶縁カラー付の方が使い勝手が良いな・・・と感じます。
まぁ 絶縁部のサイズが合わない時には仕方ないけど・・・と言った具合です。

2人が参考にしています
対象商品:
41873422
2016-05-24
用途:
ノイトリック スピコンの結線
製造業

216-106を使用。問題ありませんです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする