UVDL100〜200形Φ75中角40K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41873354 品番 NTS62721S
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
電圧(V)100〜242 消費電力(W)12 光源色白色 埋込穴(Φmm)75 質量(kg)0.4 タイプユニバーサルタイプ 取付方式埋込型 首振角度(°)30 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)51.2 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)615 直下近接限度(cm)30 適合ランプLED200形 演色指数(Ra)85 材質(反射板)アルミ(銀色鏡面仕上) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 取付面位置天井面取付専用 埋込高(mm)146 配光タイプ中角タイプ 器具相当J12V75形(50W)器具相当 材質(灯具)アルミダイカスト 水平回転範囲約345度 照度角21度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする