ワゴジャパン
ベロ型端子付テストプラグモジュール 231シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41873596
品番
231-426
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
オレンジ
ピッチ(mm)
5.08
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
0.5
適合電線(mm
2
)
0.08~2.5
適合電線範囲 AWG(#)
28~12
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表