DINレール 両端クローズタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41873781 品番210-196SH-070F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

キャリアレールDIN35×7.5mm

厚さ(mm)1.5 材質/仕上アルミ製/アルマイト処理あり 寸法L1(mm)70 寸法L2(mm)60 規格EN60715規格準拠
注意
※PENブスバーとしての使用及びアース端子台の使用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64907703
2023-01-24
用途:
ブレーカーの固定
医療・福祉・介護関連業

購入したブレーカーのメーカー純正の固定用レールが高額で、安価なものを探したらこの商品が見つかりました。わずかに細いようで少しぐらつきがありますが、問題ない程度です。良い商品があって良かったです。

対象商品:
41873806
2017-12-12
用途:
機械メンテナンス時

寸法的にもう少しバリエーションがあると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする