光害配慮型軒下シーリング100形 50K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41873984 品番NCW10000LE1
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

光害に配慮して周囲への光漏れを低減。
薄型デザイン

電圧(V)AC100 消費電力(W)8.2 光源色昼白色 質量(kg)1.1 直径(Φmm)200 高さ(mm)50 材質(本体)アルミダイカスト(ホワイト仕上) 取付方式直付型 構造防雨型 色温度(K)5000 材質(カバー)プラスチック(ホワイトつや消し) エネルギー消費効率(Lm/W)87.1 光束(Lm)715 LED寿命(時間)40000 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)72 取付面位置天井面取付 配光タイプ楕円配光タイプ
注意
※配光に方向性があるため(楕円配光)、器具施工時にご注意ください。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする