用途カフェ、レストラン、キッチン、リビングなど
付属品取り付けビス、クッションシール
トラスコ品番819-4090
材質耐衝撃耐候性樹脂AES(※AESは「ABS樹脂」を更に耐候性を引き上げた樹脂です。)
色クリスタルホワイト
質量(g)670
消費電力(W)6
電源AC100V 50/60Hz
シートサイズ(mm)228×130
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×130×95
コード長さ(mm)1800
面積(誘引効果)約20m2
対象害虫ユスリカ、ヒメヨコバイ、カスミカメムシ、アザミウマ目、グンバイムシ、コバチ上科、ハナカメムシ、ハヤトビバエ、ハモグリバエ、イエバエなど