レンジフード用 下方向タイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41875296 品番NNN51151SLE1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥52,700 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

耐熱性能65℃を実現
油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。
東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。
コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。
天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。
直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。
LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。
長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現

電圧(V)AC100 消費電力(W)6 光源色電球色 質量(kg)1.7 直径(Φmm)132 高さ(mm)165 材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック) 色温度(K)2700 グローブ種別硬質ガラス(透明つや消し) 最高使用温度(℃)65 エネルギー消費効率(Lm/W)54.1 光束(Lm)325 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 取付面位置埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用 器具相当白熱灯60形器具相当
注意
※下面からの防湿、防雨性能を有しております。電源接続部は常温常湿でご使用ください。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする