※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの スプリュー・ヘリサート
ポップリベット・ファスナーの インサートナット
POPカレイナット SS - (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41875382
品番
SS3-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
寸法H(mm)
3
材質
ステンレス
寸法S(mm)
4.5
寸法B(mm)
5.5
寸法h(mm)
0.9
加工物穴径(mm)
4.5
最小板厚(mm)
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41875382
SS3-09
42085181
SS3-09
POPカレイナット SS - (ステンレス)
ポップリベット・ファスナー
1パック(2個)
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました