※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの スプリュー・ヘリサート
ポップリベット・ファスナーの インサートナット
POPカレイナット SS - (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41875391
品番
SS3-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
寸法H(mm)
3.6
材質
ステンレス
寸法S(mm)
4.5
寸法B(mm)
5.5
寸法h(mm)
1.5
加工物穴径(mm)
4.5
最小板厚(mm)
1.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41875391
SS3-15
42085197
SS3-15
POPカレイナット SS - (ステンレス)
ポップリベット・ファスナー
1個
¥
429
税込
¥
472
注文コードが変更になりました